text.skipToContent text.skipToNavigation

Split pin (cotter pin) DIN 94 Copper


Referência 50390.040.025
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Cobre
Peso por peça (g) 3.2
Info
  • Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
  • A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
  • O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Código pautal
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4 mm
Comprimento 25 mm
Marca Fabory
Material Cobre
Peso por peça (g) 3.2
Info
  • Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
  • A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
  • O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Código pautal

Dimensões

a (max.) 4
b ≈ 8
c (max.) 7.4
c (min.) 6.5
d (min.) 3.5
d (max.) 3.7

Padrões

ISO 1234
NF E25-774
NEN 182
DIN 94

Números do artigo

Referência 50390.040.025
EAN 8715494056007
UBB 500718218422
UNSPSC 31163204
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.