text.skipToContent text.skipToNavigation

Split pin (cotter pin) DIN 94 Copper


Referência 50390.032.025
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Cobre
Peso por peça (g) 2.21
Info
  • Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
  • A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
  • O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Código pautal
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 3.2 mm
Comprimento 25 mm
Marca Fabory
Material Cobre
Peso por peça (g) 2.21
Info
  • Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
  • A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
  • O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Código pautal

Dimensões

a (max.) 3.2
b ≈ 6.4
c (max.) 5.8
c (min.) 5.1
d (min.) 2.7
d (max.) 2.9

Padrões

DIN 94
NEN 182
NF E25-774
ISO 1234

Números do artigo

Referência 50390.032.025
EAN 8715494055994
UBB 500718218265
UNSPSC 31163204
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.