Epoxis 2 componentes
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
Adesivos
Epoxis 2 componentes
S0940.112.129
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
Epoxi de 2 componentes Soudal Branco 310ml
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Infelizmente... o produto que você está procurando não está mais disponível
Semelhante produtos:
Loctite EA3450 Epóxi de 2 componentes Cinzento 25ml
Referência:
90020.450.025
preço por 
-
Ver todos produtos
Referência
S0940.112.129
Volume (ml)
Cor
Branco
Aplicação
Construction/installation
Embalagem
Outro
Tempo de processamento
900 - 900
À prova de água
Não
Temperatura máxima (°C)
70
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Volume (ml)
310
Cor
Branco
Aplicação
Construction/installation
Embalagem
Outro
Tempo de processamento
900 - 900
À prova de água
Não
Temperatura máxima (°C)
70
Processo de cura
2 componentes
Transparente
Não
Com pincel
Não
À base de água
Sim
Forma física
Pasta
Temperatura de fusão (°C)
-20 - 70
Pronto a usar
Sim
Marca
Soudal
Peso por peça (g)
366.8
Código pautal
Ver
Type
Fixing Adhesive
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
S0940.112.129
EAN
5411183046696
UBB
500505579465
UNSPSC
31201600
Artigo do fabricante nr
112129
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança