text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Wera 8740 A HF 7/32X28


Bit socket with 1/4" drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Referência 1O172284
Diâmetro 12.5
Comprimento (m) 28
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 11
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 12.5
Comprimento (m) 28
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 11
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Dimensão (mm) 5.56
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 20
Código pautal
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

Descrição

Bit socket with 1/4" drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Números do artigo

Referência 1O172284
EAN 4013288189905
UBB 500686640235
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003387001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.