text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Stahlwille 55a 1.5/16


SAE AS 954-E (valores de ensaio), ASME B 107.1AS-drive e aço de alto desempenho HPQ® até 1 1/2”, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 59
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 59
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 24
Largura da chave (polegada) 1 5/16 polegadas
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 368
Código pautal
Model 55 A 1 5/16
Type Socket

Descrição

SAE AS 954-E (valores de ensaio), ASME B 107.1AS-drive e aço de alto desempenho HPQ® até 1 1/2”, cromado

Números do artigo

Referência G0400.333.001
EAN 4018754009398
UBB 203122375959
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 05410058

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.