text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Stahlwille 55a 1.3/8


SAE AS 954-E (valores de ensaio), ASME B 107.1AS-drive e aço de alto desempenho HPQ® até 1 1/2”, cromado

Cikkszám
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 59
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Magnético Não
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 59
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 24
Largura da chave (polegada) 1 3/8 polegadas
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 375
Código pautal
Model 55 A 1 3/8
Type Socket

Leírás

SAE AS 954-E (valores de ensaio), ASME B 107.1AS-drive e aço de alto desempenho HPQ® até 1 1/2”, cromado

Cikkszámok

Cikkszám G0400.349.001
EAN 4018754009404
UBB 203122376031
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 05410060

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.