Nedtrain Oud
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
G0370.206.001
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
Soquete Stahlwille 51a 13/16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® aço para serviço pesado, cromado
Descrição completa
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
83
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Magnético
Não
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
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
83
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Sim
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
35
Largura da chave (polegada)
13/16 inch
Para aparafusadora de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
170
Código pautal
Ver
Model
51 A 13/16
Type
Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® aço para serviço pesado, cromado
Números do artigo
Referência
G0370.206.001
EAN
4018754127122
UBB
500501402639
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
03420042