text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Stahlwille 50a 3/4


ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valores de ensaio)Aço para serviço pesado HPQ®, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 16
Largura da chave (polegada) 3/4 polegadas
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 79
Código pautal
Model 50 A 3/4
Type Socket

Descrição

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valores de ensaio)Aço para serviço pesado HPQ®, cromado

Números do artigo

Referência G0365.191.001
EAN 4018754007929
UBB 203122116080
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 03410040

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.