Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Partes acessórios
Multi-brocas
G0333.175.001
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
Soquete Stahlwille 46a 11/16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® aço para serviço pesado, cromado
Descrição completa
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
65
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Magnético
Não
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
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
65
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Sim
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
30
Largura da chave (polegada)
11/16 inch
Para aparafusadora de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
117
Código pautal
Ver
Model
46 A 11/16
Type
Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® aço para serviço pesado, cromado
Números do artigo
Referência
G0333.175.001
EAN
4018754004379
UBB
203122338189
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
02420038