text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Stahlwille 40aSP GR. 9


Referência
Largura da chave (mm) 9
Comprimento (m) 22.2
Proteção de isolamento 1000 V Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 8
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 9
Comprimento (m) 22.2
Proteção de isolamento 1000 V Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 8
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 10
Código pautal
Model 40A SP 9 = 9/32
Type Spline-Drive Socket

Números do artigo

Referência G0310.000.009
EAN 4018754109111
UBB 203122724024
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 01011009

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.