text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Stahlwille 402a 7/16


SAE AS 954-E, ASME B 107.1HPQ® aço para serviço pesado, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 11.11
Comprimento (m) 39.5
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 11.11
Comprimento (m) 39.5
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Largura da chave (polegada) Outro
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 23
Código pautal
Type Uniflex Socket

Descrição

SAE AS 954-E, ASME B 107.1HPQ® aço para serviço pesado, cromado

Números do artigo

Referência G0308.111.001
EAN 4018754001620
UBB 203122701253
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 01540028

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.