text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Knipex 984710 10 mm


Soquete hexagonal para parafusos hexagonais Para parafusos métricos de cabeça hexagonal. Ferramenta básica cromada. - Largura entre faces S: 10 mm- Ø do lado efetivo da ferramenta d máx.: 19,5 mm- Acionamento quadrado: 1/2 pol.

Referência
Largura da chave (mm) 10
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 60
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 10
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 60
Código pautal
Type Socket

Descrição

Soquete hexagonal para parafusos hexagonais Para parafusos métricos de cabeça hexagonal. Ferramenta básica cromada. - Largura entre faces S: 10 mm- Ø do lado efetivo da ferramenta d máx.: 19,5 mm- Acionamento quadrado: 1/2 pol.

Números do artigo

Referência K1347.100.001
EAN 4003773020882
UBB 240122665815
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 98 47 10

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.