text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Knipex 983906 6 mm


Soquete hexagonal para parafusos de cabeça hexagonal Para parafusos métricos de cabeça hexagonal interna. Ferramenta básica cromada. - Largura entre faces S: 6mm- Acionamento quadrado: 3/8in- Comprimento da lâmina não isolada ± 2: 10mm

Referência
Comprimento (m) 75
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Dimensão (mm) 6
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 75
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Dimensão (mm) 6
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 60
Código pautal
Type 1000V Insulated Hexagon Bit Socket

Descrição

Soquete hexagonal para parafusos de cabeça hexagonal Para parafusos métricos de cabeça hexagonal interna. Ferramenta básica cromada. - Largura entre faces S: 6mm- Acionamento quadrado: 3/8in- Comprimento da lâmina não isolada ± 2: 10mm

Números do artigo

Referência K1339.060.001
EAN 4003773020783
UBB 240122673579
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 98 39 06

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.