text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Gedore TX 19 1/2 polegada E E12 comprimento 38 mm

Referência
Tipo Para parafusos Torx embutidos
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro 22.5
Tamanho (TX) 12
Comprimento (m) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 15.5

Especificações

Tipo Para parafusos Torx embutidos
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro 22.5
Tamanho (TX) 12
Comprimento (m) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 15.5
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Profundidade da chave (mm) 15.5
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 55
Código pautal
Type Socket

Números do artigo

Referência G2234.120.001
EAN 4010886614730
UBB 240122713839
UNSPSC 25191700
Artigo do fabricante nr 6147340

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.