text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete de impacto Bahco K9501M 30 mm


To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.Drive standard: DIN 3121-H 25, ISO 1174.Standards: DIN 3129, ISO 2725

Referência L7417.300.001
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 30
Comprimento (m) 61
Tamanho da ligação 1 polegada
Para aparafusadora de impacto Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 30
Comprimento (m) 61
Tamanho da ligação 1 polegada
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 695
Código pautal

Descrição

To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.Drive standard: DIN 3121-H 25, ISO 1174.Standards: DIN 3129, ISO 2725

Números do artigo

Referência L7417.300.001
EAN 7314151802714
UBB 203122511827
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr K9501M-30
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.