text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete de impacto Bahco K8901M 46 mm


To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.Drive standard: DIN 3121-H 20, ISO 1174.Standards: DIN 3129, ISO 2725

Referência L7310.460.001
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 46
Comprimento (m) 62
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Para aparafusadora de impacto Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 46
Comprimento (m) 62
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 690
Código pautal

Descrição

To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.Drive standard: DIN 3121-H 20, ISO 1174.Standards: DIN 3129, ISO 2725

Números do artigo

Referência L7310.460.001
EAN 7314151803315
UBB 203122435696
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr K8901M-46
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.