text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete de impacto Bahco K7806M 27 mm


To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.T = depth of female hexagon.Drive standard: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 27
Comprimento (m) 78
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 27
Comprimento (m) 78
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 20.3
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 450
Código pautal
Type Impact Socket

Descrição

To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.T = depth of female hexagon.Drive standard: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174

Números do artigo

Referência L7064.270.001
EAN 7314151805999
UBB 203122433790
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr K7806M-27

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.