text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Bahco 8 x 120 mm


Knurled.Not suitable for machine operation.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Standards: ISO 1174/3120.SB = Retail packed on a plastic info card

Referência
Comprimento (m) 120
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 8
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 120
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 8
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 125
Código pautal
Type Hexagon Bit Socket

Descrição

Knurled.Not suitable for machine operation.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Standards: ISO 1174/3120.SB = Retail packed on a plastic info card

Números do artigo

Referência L8089.080.120
EAN 7314151830984
UBB 203122064595
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 7809M-8-120

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.