text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Bahco 7 x 40 mm


Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Standards: ISO 1174 and DIN 3120.SB: retail packed on a plastic info card

Referência
Comprimento (m) 60
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 7
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 60
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 7
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 45
Código pautal
Type Hexagon Bit Socket

Descrição

Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Standards: ISO 1174 and DIN 3120.SB: retail packed on a plastic info card

Números do artigo

Referência L8089.070.040
EAN 7314151815585
UBB 203122064181
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 7809M-7

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.