text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Bahco 7 mm


Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 7
Comprimento (mm) 25.5
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 7
Comprimento (mm) 25.5
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Testado por VDE Não
Marca Bahco

Descrição

Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Números do artigo

Referência L6902.070.001
EAN 7314151092924
UBB 203122487259
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 7400SM-7

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.