text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Bahco 24 mm

Referência
Largura da chave (mm) 24
Comprimento (m) 82.6
Proteção de isolamento 1000 V Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não

Especificações

Largura da chave (mm) 24
Comprimento (m) 82.6
Proteção de isolamento 1000 V Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 18.3
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 296
Código pautal
Type Socket

Descrição

Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725-1/1174-1 and DIN 3120

Números do artigo

Referência L7057.240.001
EAN 7314151098568
UBB 203122495906
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 7805DM-24

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.