text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Catraca reversível de ação de alavanca 8006 Zyklop Hybrid C 1/2 polegada 72 dentes


Referência 7C168692
Altura 34
Comprimento (m) 281
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificações

Altura 34
Comprimento (m) 281
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Ângulo de rotação para trás (°) 5
Reversível Sim
Catraca de construção Sim
Adequado para bits Não
Punho extensível Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 513
Código pautal
Type Reversible Ratchet

Números do artigo

Referência 7C168692
EAN 4013288184214
UBB 500643577884
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 05003780001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.