text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss SwissGrip Chave de fenda 8100 2,5x80


Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Tipo Direto
Peso 20
Comprimento da lâmina (mm) 80
Largura da lâmina (mm) 2.5
Espessura da lâmina (mm) 0.4
Tipo de eixo Redondo
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 160
Tipo Direto
Peso 20
Comprimento da lâmina (mm) 80
Largura da lâmina (mm) 2.5
Espessura da lâmina (mm) 0.4
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 3
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Pb swiss tools
Peso por peça (g) 20
Código pautal
Type Slotted Screwdriver

Números do artigo

Referência P0500.000.080
EAN 7610733078851
UBB 241124986969
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr PB 8100.0-80

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.