text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 5/16 polegadas 8mm 30mml


Referência 5X687629
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 8
Comprimento total (mm) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação (mm) 0.313
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 8
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 8
Comprimento total (mm) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação (mm) 0.313
Marca Sonic
Peso por peça (g) 14
Código pautal

Números do artigo

Referência 5X687629
EAN 4711200956603
UBB 500678365643
UNSPSC 25191700
Artigo do fabricante nr 92430081
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.