text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 10mm 6mm 30mml


Referência 0Y050489
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 6
Comprimento total (mm) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 6
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 6
Comprimento total (mm) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação (mm) 10
Marca Sonic
Peso por peça (g) 14
Código pautal

Números do artigo

Referência 0Y050489
EAN 4711200956771
UBB 500678369298
UNSPSC 25191700
Artigo do fabricante nr 93430061
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.