text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 10mm 5mm 30mml


Referência 7A375389
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 5
Comprimento total (mm) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 5
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 5
Comprimento total (mm) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação (mm) 10
Marca Sonic
Peso por peça (g) 14
Código pautal

Números do artigo

Referência 7A375389
EAN 4711200956764
UBB 500678369033
UNSPSC 25191700
Artigo do fabricante nr 93430051
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.