text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 10mm 4mm 30mml

Referência 0X521801
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 4
Comprimento total (mm) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação (mm) 10

Especificações

Tamanho da broca (mm) 4
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 4
Comprimento total (mm) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação (mm) 10
Marca Sonic
Peso por peça (g) 14
Código pautal

Números do artigo

Referência 0X521801
EAN 4711200956757
UBB 500678368878
UNSPSC 25191700
Artigo do fabricante nr 93430041
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.