text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted screw insert type A DIN 7965 Latão M8X30


Referência
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Material Latão
Rosca Métrica
Tipo nº. A
Peso por peça (g) 15.2
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Material Latão
Rosca Métrica
Tipo nº. A
Peso por peça (g) 15.2
Info
  • É recomendado para uma seleção ótima do diâmetro do furo, que sejam realizados testes.
Código pautal

Dimensões

d-D M8
d2 16
L (mm) 30
n 2.5
P 1.25
Pilot hole ø 13-13.5

Padrões

DIN 7965

Números do artigo

Referência 47700.080.030
EAN 8717077259133
UBB 500649096129
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.