Nedtrain Oud
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
Fixação para mobiliário
Insertos de fenda
Insertos de fenda
47700
47700.040.015
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
Slotted screw insert type A DIN 7965 Latão M4X15
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Material
Latão
Rosca
Métrica
Tipo nº.
A
Peso por peça (g)
1.95
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
15 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Material
Latão
Rosca
Métrica
Tipo nº.
A
Peso por peça (g)
1.95
Info
É recomendado para uma seleção ótima do diâmetro do furo, que sejam realizados testes.
Código pautal
7318190090
Dimensões
d-D
M4
d2
8
L (mm)
15
n
1.2
P
0.7
Pilot hole ø
6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7965
Números do artigo
Referência
47700.040.015
EAN
8717077259041
UBB
500649095212
UNSPSC
31161727
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar