text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted screw insert type A DIN 7965 Latão M4X12


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Material Latão
Rosca Métrica
Tipo nº. A
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 12 mm
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Material Latão
Rosca Métrica
Tipo nº. A
Peso por peça (g) 1.62
Info
  • É recomendado para uma seleção ótima do diâmetro do furo, que sejam realizados testes.
Código pautal

Dimensões

d-D M4
d2 8
L (mm) 12
n 1.2
P 0.7
Pilot hole ø 6

Padrões

DIN 7965

Números do artigo

Referência 47700.040.012
EAN 8717077259034
UBB 500649095139
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.