text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted screw insert type A DIN 7965 Latão M3X8


Referência
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Material Latão
Rosca Métrica
Tipo nº. A
Peso por peça (g) 0.65
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento 8 mm
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Material Latão
Rosca Métrica
Tipo nº. A
Peso por peça (g) 0.65
Info
  • É recomendado para uma seleção ótima do diâmetro do furo, que sejam realizados testes.
Código pautal

Dimensões

d-D M3
d2 6
L (mm) 8
n 1
P 0.5
Pilot hole ø 5

Padrões

DIN 7965

Números do artigo

Referência 47700.030.008
EAN 8717077258990
UBB 500649094710
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.