text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted screw insert type A DIN 7965 Latão M12X30


Referência
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Material Latão
Rosca Métrica
Tipo nº. A
Peso por peça (g) 31.9
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Material Latão
Rosca Métrica
Tipo nº. A
Peso por peça (g) 31.9
Info
  • É recomendado para uma seleção ótima do diâmetro do furo, que sejam realizados testes.
Código pautal

Dimensões

d-D M12
d2 22
L (mm) 30
n 3
P 1.75
Pilot hole ø 19

Padrões

DIN 7965

Números do artigo

Referência 47700.120.030
EAN 8717077259188
UBB 500649096616
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.