text.skipToContent text.skipToNavigation

Sioen Softshell jacket Crosby Crosby 576A XXL


Referência 6I294442
Cor Preto
Tipo Jacket
Resistente ao óleo Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Tipo Jacket
Resistente ao óleo Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Comprimento da roupa 3/4 comprimento
Resistente aos cortes Não
Tipo de capuz Nenhum
Tamanho da sonda 7 - 7
Peso do material (g/m²) 250
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Sim
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Marca Sioen
Model Crosby
Type Quilted Jacket

Números do artigo

Referência 6I294442
EAN 5415273997738
UBB 500717787039
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 576AA2EP7N152XL
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.