text.skipToContent text.skipToNavigation

SIOEN BROEK FLEXOTHANE 4500 GEEL M


Referência 1Q422676
Cor Yellow
Classe de qualidade Polyamide (PA)
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Yellow
Classe de qualidade Polyamide (PA)
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Sim
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Resistente aos cortes Não
Tamanho da sonda 4 - 4
Calças com babete Não
Meias Não
Peso do material (g/m²) 180
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Sim
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Comprimento (mm) 3/4 de comprimento
Marca Sioen
Peso por peça (g) 350
Código pautal
Model Rotterdam
Safety 3.2
Type Rain Trousers

Números do artigo

Referência 1Q422676
EAN 5411805090885
UBB 500513915503
UNSPSC 46181506
Artigo do fabricante nr 4500A2FC1Y58M
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.