text.skipToContent text.skipToNavigation

SIOEN BROEK CORINTO 012V FR-AST BL, 52


Referência 6F482973
Classe de qualidade Outro
Material 4GG
Com isolamento térmico Não
Proteção térmica Sim
Proteção contra produtos químicos Sim
Testado contra falhas de arco Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Embalado por 1

Especificações

Classe de qualidade Outro
Material 4GG
Com isolamento térmico Não
Proteção térmica Sim
Proteção contra produtos químicos Sim
Testado contra falhas de arco Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Sim
Género Linho
Modelo infantil Não
Resistente aos cortes Não
Tamanho da sonda 52 - 52
Calças com babete Não
Meias Não
Peso do material (g/m²) 350
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Sim
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Sim
Comprimento (mm) 3/4 de comprimento
Marca Sioen
Peso por peça (g) 630
Código pautal
Model Corinto
Safety Y

Números do artigo

Referência 6F482973
EAN 5415273007895
UBB 500635403354
UNSPSC 53100000
Artigo do fabricante nr 012VN3PFAB98R52
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.