text.skipToContent text.skipToNavigation

SIOE TROUSERS MATOUR YELLOW/BLUE 56


Referência 5M081795
Cor Multicolorido
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Proteção térmica Sim
Proteção contra produtos químicos Sim
Testado contra falhas de arco Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Multicolorido
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Proteção térmica Sim
Proteção contra produtos químicos Sim
Testado contra falhas de arco Não
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Sim
Com faixas reflectoras Sim
Género Linho
Modelo infantil Não
Resistente aos cortes Não
Tamanho da sonda 56 - 56
Calças com babete Não
Meias Não
Peso do material (g/m²) 300
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Sim
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Sim
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Sim
Comprimento (mm) 3/4 de comprimento
Marca Sioen
Model Matour
Type Hi-Vis Trousers

Números do artigo

Referência 5M081795
EAN 5415273013193
UBB 500717780000
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 022VN2PF9049P56
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.