text.skipToContent text.skipToNavigation

Single open-end spanner 894 width across flats 7 mm length 78 mm black


Referência 3R803360
Comprimento (m) 78
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 7
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça grande (mm) 3.2
Largura da cabeça grande (mm) 17
Com barra tommy Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 78
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 7
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça grande (mm) 3.2
Largura da cabeça grande (mm) 17
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Testado por VDE Não
Marca Fabory approved vendor
Peso por peça (g) 10
Código pautal

Números do artigo

Referência 3R803360
EAN 4054773022635
UBB 500581874319
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S4000823237
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.