text.skipToContent text.skipToNavigation

Single open-end spanner 894 width across flats 50 mm length 400 mm black


Referência 2F144788
Comprimento (m) 400
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 50
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça grande (mm) 15.8
Largura da cabeça grande (mm) 102
Com barra tommy Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 400
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 50
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça grande (mm) 15.8
Largura da cabeça grande (mm) 102
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Testado por VDE Não
Marca Fabory approved vendor
Peso por peça (g) 1045
Código pautal

Números do artigo

Referência 2F144788
EAN 4054773022840
UBB 500581372876
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S4000823317
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.