text.skipToContent text.skipToNavigation

Shelf container L400xW234xH140mm blue PP


Referência 3I310599
Material Plástico
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 30
Largura interior (mm) 210
Altura interior (mm) 130
Largura exterior (mm) 234
Altura exterior (mm) 140
Embalado por 1

Especificações

Material Plástico
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 30
Largura interior (mm) 210
Altura interior (mm) 130
Largura exterior (mm) 234
Altura exterior (mm) 140
Profundidade exterior (mm) 400
Profundidade interior (mm) 358
Marca Fabory approved vendor
Peso por peça (g) 630
Código pautal
Type MRK 4214

Números do artigo

Referência 3I310599
EAN 4054773015750
UBB 500581755278
UNSPSC 48102100
Artigo do fabricante nr 31001190
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.