text.skipToContent text.skipToNavigation

Shelf container L400xW117xH90mm blue PP


Referência 5Q184409
Material Plástico
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 9
Largura interior (mm) 94
Altura interior (mm) 80
Largura exterior (mm) 117
Altura exterior (mm) 90
Embalado por 1

Especificações

Material Plástico
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 9
Largura interior (mm) 94
Altura interior (mm) 80
Largura exterior (mm) 117
Altura exterior (mm) 90
Profundidade exterior (mm) 400
Profundidade interior (mm) 358
Marca Fabory approved vendor
Peso por peça (g) 400
Código pautal
Type MRK 4109

Números do artigo

Referência 5Q184409
EAN 4054773015736
UBB 500582555438
UNSPSC 48102100
Artigo do fabricante nr 31001188
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.