text.skipToContent text.skipToNavigation

Serra de Recortes Metabo STE 140 PLUS


Referência 4J565761
Curso (mm) 26
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 750
Peso da máquina (kg) 2.5
Profundidade de corte em madeira (mm) 140
Velocidade de corte em vazio (1/min) 1000 - 3100
Embalado por 1

Especificações

Curso (mm) 26
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 750
Peso da máquina (kg) 2.5
Profundidade de corte em madeira (mm) 140
Velocidade de corte em vazio (1/min) 1000 - 3100
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm) 35
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm) 10
Gama de rotação (°) -45 - 45
Marca Metabo
Type STE 140 Plus

Números do artigo

Referência 4J565761
EAN 4007430279613
UBB 500686836502
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 601403510
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.