text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Parafuso cabeça redonda sextavada A2 M8X25


Referência
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento 25 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 16.5
Código pautal

Dimensões

d-D M8
h 4
k (max.) 4.5
L (mm) 25
s 14

Números do artigo

Referência 51034.080.025
EAN 8712423034488
UBB 500662886927
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.