text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT twist drill DIN 338 Typ FLOWSTEP® HSS


Referência 7R275757
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 69
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 109
Broca de diâmetro (mm) 7.5
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 69
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Sim
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Ruko
Peso por peça (g) 15
Código pautal

Números do artigo

Referência 7R275757
EAN 4007140385987
UBB 500583243646
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 259075
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.