text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT Countersink HSS-Co 5 RUnaTEC DIN 335 Type C 90° Ø 8.3 mm


Referência 8F280061
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento (m) 50
Material de corte HSS-E
Direção de corte Direita
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 8.3 - 8.3
Marca Ruko
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento (m) 50
Material de corte HSS-E
Direção de corte Direita
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 8.3 - 8.3
Marca Ruko
Peso por peça (g) 20
Código pautal

Números do artigo

Referência 8F280061
EAN 4007140375698
UBB 500583432322
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 102771EP
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.