text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type VA, HSSE-Co 5


Referência 1Q268989
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 63
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 101
Broca de diâmetro (mm) 6.3
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 63
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Ruko
Peso por peça (g) 20
Código pautal

Números do artigo

Referência 1Q268989
EAN 4007140035127
UBB 500581166120
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 215063
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.