text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G


Referência 8W751514
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 34
Broca de diâmetro (mm) 1
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Ângulo da ponta (°) 118
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Marca Ruko
Peso por peça (g) 1
Código pautal

Números do artigo

Referência 8W751514
EAN 4007140020956
UBB 500583671655
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 214010B
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.