text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G with reduced shank


Referência 2P355792
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 13
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 140
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 205
Broca de diâmetro (mm) 19.5
Diâmetro do eixo (mm) 13
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 140
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Ruko
Peso por peça (g) 280
Código pautal

Números do artigo

Referência 2P355792
EAN 4007140260161
UBB 500581487633
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 2004195
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.