text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Brocas escalonadas Spiral Fluted with Split point HSS 6-8 6,0-32,0MM


The CBN ground and spiral flutes guarantee quiet running and high cutting performance. Especially the chip flow is optimized, so even long, non-breaking chips will be removed easily. The optimized chip flow protects the cutting edges and reduces built-up edges and cold weld marks. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Referência F6315.006.008
Diâmetro do eixo (mm) 10
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 32
Diâmetro mínimo da broca (mm) 6
Número de fases de perfuração 8
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 10
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 32
Diâmetro mínimo da broca (mm) 6
Número de fases de perfuração 8
Versão em metal duro Sim
Marca Ruko
Peso por peça (g) 102
Código pautal
Model 6
Type Step Drill

Descrição

The CBN ground and spiral flutes guarantee quiet running and high cutting performance. Especially the chip flow is optimized, so even long, non-breaking chips will be removed easily. The optimized chip flow protects the cutting edges and reduces built-up edges and cold weld marks. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Números do artigo

Referência F6315.006.008
EAN 4007140001702
UBB 240203230364
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 101057
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.