text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Ruko Brocas escalonadas Spiral Fluted with Split point HSS 5-13 4,0-39,0MM


The CBN ground and spiral flutes guarantee quiet running and high cutting performance. Especially the chip flow is optimized, so even long, non-breaking chips will be removed easily. The optimized chip flow protects the cutting edges and reduces built-up edges and cold weld marks. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Referência F6315.000.006
Diâmetro do eixo (mm) 10
Ranhura em espiral Sim
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 39
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 10
Ranhura em espiral Sim
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 39
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Número de fases de perfuração 13
Versão em metal duro Sim
Material de corte HSS
Marca Ruko
Peso por peça (g) 225
Código pautal
Model 5
Type Step Drill

Descrição

The CBN ground and spiral flutes guarantee quiet running and high cutting performance. Especially the chip flow is optimized, so even long, non-breaking chips will be removed easily. The optimized chip flow protects the cutting edges and reduces built-up edges and cold weld marks. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Números do artigo

Referência F6315.000.006
EAN 4007140001696
UBB 240203148947
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 101056
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.