Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3F004299
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
Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSS ground
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3F004299
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
12
Comprimento total (mm)
45
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
12
Rosca de passo (mm)
0.7
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
12
Comprimento total (mm)
45
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
12
Rosca de passo (mm)
0.7
Tamanho da rosca
4
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
3.4
Rosca esquerda
Não
Marca
Ruko
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3F004299
EAN
4007140024268
UBB
500581712451
UNSPSC
27000000
Artigo do fabricante nr
231040